Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UPCMWX-12-75 RF CABLE, PL11C PATCH PLUG-BNC PLUG, 12 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925352
Herst.-Nr.:
     UPCMWX-12-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: PL11C Patch Plug to BNC Plug
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • SVHC: Lead
  • Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, UPCMWX-12-75, 2925352, 292-5352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 98,58*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 111,49*
    € 132,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 108,97*
    € 129,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 108,88*
    € 129,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 104,84*
    € 124,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 102,09*
    € 121,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 102,01*
    € 121,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,91*
    € 121,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 98,58*
    € 117,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.