Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS P0584NL. ISOLATION TRANSFORMER, 1:1:1, 450UH, Tur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915725
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     P0584NL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Impulstransformator
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand: -
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • Produktpalette: P058xxNL Series
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Induktivität: 450 µH
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1:1
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, analoge treiber ics, Spezialtransformatoren, Transformatoren, Wandler, PULSE ELECTRONICS, P0584NL., 2915725, 291-5725
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,46*
    € 7,99*
    Lager 139N
    184
    € 25,00*
    ab € 3,01*
    € 8,24*
    1 Tag
    838
    € 14,99*
    ab € 3,75*
    € 10,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.