Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CR10001000000210 HMI PANEL, 10.4IN, 800 X 600 PIXELS, Met


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915472
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR10001000000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Versorgungsspannung, min.: 19.2 VDC
  • Messanzeige: TFT LCD Touch Screen
  • Anzeigenauflösung: 800 x 600 Pixels
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bildschirmgröße: 10.4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzeigengröße: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 VDC
  • Produktpalette: CR1000 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, RED LION CONTROLS, CR10001000000210, 2915472, 291-5472
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.557,25*
    € 1.706,51*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.640,84*
    € 1.748,39*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 1.727,71*
    € 1.923,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.748,39*
    € 2.080,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.724,26*
    € 2.051,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.678,98*
    € 1.997,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.654,23*
    € 1.968,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.640,84*
    € 1.952,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.