Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMT25MM-5 CA DB25M/M MTL ARMR 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915406
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMT25MM-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMT25MM-5, 2915406, 291-5406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,78*
    € 110,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,39*
    € 109,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,56*
    € 106,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,97*
    € 101,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,89*
    € 85,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.