Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMT25MF-5 CA DB25M/F MTL ARMR 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915404
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMT25MF-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMT25MF-5, 2915404, 291-5404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,28*
    € 93,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,88*
    € 92,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,70*
    € 85,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,51*
    € 85,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,57*
    € 72,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.