Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMT25MF-10 CA DB25M/F MTL ARMR 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915402
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMT25MF-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMT25MF-10, 2915402, 291-5402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,16*
    € 126,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,31*
    € 125,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,13*
    € 121,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,09*
    € 115,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,61*
    € 98,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.