Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMT25MF-15 CA DB25M/F MTL ARMR 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915159
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMT25MF-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 4.57 m
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Mantelfarbe: Gray
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMT25MF-15, 2915159, 291-5159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,62*
    € 128,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,46*
    € 126,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,08*
    € 117,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,35*
    € 117,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,27*
    € 99,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.