Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMT15MM-50 CA DB15M/M MTL ARMR 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915158
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMT15MM-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Gray
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: D Sub 15 Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 15.24 m
  • Steckverbinder B: D Sub 15 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 50 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMT15MM-50, 2915158, 291-5158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 206,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,18*
    € 292,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 246,01*
    € 292,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,62*
    € 278,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,08*
    € 270,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,93*
    € 246,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.