Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMT15MF-5 CA DB15M/F MTL ARMR 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915153
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMT15MF-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Steckverbinder B: D Sub 15 Position Receptacle
  • Steckverbinder A: D Sub 15 Position Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CSMT15MF-5, 2915153, 291-5153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,92*
    € 97,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,72*
    € 97,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,22*
    € 89,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,94*
    € 89,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,41*
    € 75,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.