Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZRP0300FF1A PTC RESETTABLE FUSE, 3A, 60VDC, TH, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914702
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRP0300FF1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Zeit zur Auslösung: 19.8 s
  • Auslösestrom: 6 A
  • Höhe: 21.2 mm
  • Länge: 16.5 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: 0ZRP Series
  • Durchmesser: -
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Haltestrom: 3 A
  • Dicke: 3.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZRP0300FF1A, 2914702, 291-4702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,338*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.