Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZRP0185FF1A PTC RESETTABLE FUSE, 1.85A, 60VDC, TH, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914700
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRP0185FF1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Dicke: 3.6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Haltestrom: 1.85 A
  • Durchmesser: -
  • Höhe: 18.8 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: 0ZRP Series
  • Länge: 13 mm
  • Zeit zur Auslösung: 12.6 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Auslösestrom: 3.7 A
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Nennspannung: 60 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZRP0185FF1A, 2914700, 291-4700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,285*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.