Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZRP0160FF1A PTC RESETTABLE FUSE, 1.6A, 60VDC, TH, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914699
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRP0160FF1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Durchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Dicke: 3.6 mm
  • Höhe: 18.3 mm
  • Produktpalette: 0ZRP Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Haltestrom: 1.6 A
  • Länge: 12.2 mm
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Zeit zur Auslösung: 9 s
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Auslösestrom: 3.2 A
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZRP0160FF1A, 2914699, 291-4699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,293*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.