Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZRP0075FF1E PTC RESETTABLE FUSE, 0.75A, 60VDC, TH, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914695
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRP0075FF1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Nennspannung: 60 VDC
  • Haltestrom: 750 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge: 7.87 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Dicke: 3.6 mm
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Höhe: 12.2 mm
  • Produktpalette: 0ZRP Series
  • Sicherungsform: Rectangular
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZRP0075FF1E, 2914695, 291-4695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.