Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZRG0090FF1E PTC RESETTABLE FUSE, 0.9A, 16VDC, TH, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914666
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRG0090FF1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 1.8 A
  • Haltestrom: 900 mA
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Höhe: 12.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 1.2 s
  • Produktpalette: 0ZRG Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Durchmesser: -
  • Dicke: 3 mm
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Länge: 7.4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZRG0090FF1E, 2914666, 291-4666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,167*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.