Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09451151520 RJ45 CONN, PLUG, 8P8C, 1PORT, IDC, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913519
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451151520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Cat6
Kat6
Abschirmung: Shielded
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • LED: Without LED
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: Han3A Series
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Magnetik: Without Magnetics
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat6, patchkabel, emv-gehäuse harting, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HARTING, 09451151520, 2913519, 291-3519
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,98*
    ab € 15,367*
    € 18,587*
    10
    Frei Haus
    ab € 16,075*
    € 19,295*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 16,57*
    € 19,89*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 16,95565*
    € 20,28565*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 29,92*
    € 48,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,34*
    € 56,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,75*
    € 53,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,60*
    € 45,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09452151100
    € 17,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.