Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-70547-12G RF COAXIAL, BNC JACK, 75 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910803
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-70547-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Frequenz, max.: 12 GHz
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: Lead
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: Belden 4694R
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Impedanz: 75 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-70547-12G, 2910803, 291-0803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.