Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S312TLKCN-C1000-3. MEMORY CARD, MICROSD, UHS-1, 128MB, SLC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2904073
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S312TLKCN-C1000-3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Flash-Speicherkarte: MicroSD Card, UHS-1, Class 10
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: U331A Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kapazität, Speicher: 128 MB
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 128mb micro sd class 10, micro sd, micro sd class 10, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S312TLKCN-C1000-3., 2904073, 290-4073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,95*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.