Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENLEE 45000 STRIPPER, 34AWG-10AWG, CABLE, Stripping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2904022
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     45000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.08mm² to 6mm²
  • Zur Verwendung mit: Flat & Round Cables
  • Abisolierwerte, AWG: 34AWG to 10AWG
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GREENLEE, 45000, 2904022, 290-4022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 121,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,84*
    € 180,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,04*
    € 178,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,74*
    € 171,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,98*
    € 164,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,20*
    € 144,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.