Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: A22NEMPP102N E-STOP SW, SPST-NO/NC, 120V, SCREW, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903108
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMPP102N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Schalteranschlüsse: Screw
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Pull to Reset
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • Produktpalette: A22NE-P Series
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster omron, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NEMPP102N, 2903108, 290-3108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,01*
    € 132,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,51*
    € 129,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,49*
    € 118,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,66*
    € 110,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,48*
    € 98,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,69*
    € 90,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,30*
    € 84,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 68,89*
    € 81,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,82*
    € 71,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.