Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C105K3RALTU MLCC CAPACITOR, 1UF, 25V, X7R, 10%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902504
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105K3RALTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: Lead
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C105K3RALTU, 2902504, 290-2504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,798*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    TMK212B7105KG-T
    ab € 0,0213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.