Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK212B7105KG-T CERAMIC CAPACITOR, 1UF, 25V, X7R, 10%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371407
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK212B7105KG-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 1 µF
  • Dielektrikum: X7R
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: M Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK212B7105KG-T, 2371407, 237-1407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0213*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.