Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUXLAB 500443-US HDMI 8X8 MATRIX SWITCH, 4K/60, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2899046
Hersteller:
     MUXLAB
Herst.-Nr.:
     500443-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio, Pro-Audio, Schnittstellen, Video-Ausrüstung, Wandler, MUXLAB, 500443-US, 2899046, 289-9046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.696,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.860,33*
    € 2.213,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.848,98*
    € 2.200,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.787,68*
    € 2.127,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.745,56*
    € 2.077,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.696,89*
    € 2.019,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.