Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W3001 WIFI ANTENNA, 2.4-2.4835GHZ, Center Freq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897221
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Produktpalette: -
  • Mittenfrequenz: 2.442 GHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Antennenbaugröße: 10mm x 3.2mm x 4mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, PULSE ELECTRONICS, W3001, 2897221, 289-7221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.