Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-6827 RF COAXIAL, TNC JACK, 50 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2896158
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: LMR-240
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-6827, 2896158, 289-6158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 7,50*
    € 9,78*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,04*
    € 12,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 978,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.