Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB315WZ PHOTOTRANSISTOR SENSOR, 850NM, Sensor Ou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2895504
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB315WZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Produktpalette: OPB315 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • Ausgangsstrom: -
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPB315WZ, 2895504, 289-5504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.