Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C103M3RACTU. CAP, MLCC, X7R, 0.01UF, 25V, 0603, REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855441
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103M3RACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: C Series KEMET
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, kemet keramikkondensator 10nf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C103M3RACTU., 2855441, 285-5441
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20000
    € 25,00*
    ab € 0,00954*
    € 0,01197*
    47 Tage
    nicht lagernd
    4000
    € 14,99*
    ab € 0,00895*
    € 0,01274*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,01197*
    € 0,01424
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01189*
    € 0,01415
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,01115*
    € 0,01327
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00954*
    € 0,01135
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 239,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603B103M250CT
    ab € 0,00764*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.