Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603B103M250CT CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 25V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1709947
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603B103M250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktpalette: MC Series
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • MSL: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 025v, chip kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0603B103M250CT, 1709947, 170-9947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00762*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,01087*
    € 0,01294
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,01027*
    € 0,01222
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00979*
    € 0,01165
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00961*
    € 0,01144
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,00912*
    € 0,01085
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00762*
    € 0,00907
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C103M3RACTU
    ab € 0,00889*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.