Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0697A6300-01 FUSE, RADIAL, TIME DELAY, 6.3A, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848628
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697A6300-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Produktpalette: RSTA Series
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 0697A6300-01, 2848628, 284-8628
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1471
    1
    € 14,99*
    ab € 0,191*
    € 0,726*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,247*
    € 1,022*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,292*
    € 1,257*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.