Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0697A5000-01 FUSE, RADIAL, TIME DELAY, 5A, 250VAC, Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848627
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697A5000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Produktpalette: RSTA Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 0697A5000-01, 2848627, 284-8627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    773
    € 14,99*
    ab € 0,193*
    € 0,739*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,274*
    € 0,863*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.