Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0697A3150-01 FUSE, RADIAL, TIME DELAY, 3.15A, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848625
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697A3150-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Produktpalette: RSTA Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 3.15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 0697A3150-01, 2848625, 284-8625
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1506
    1
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,252*
    € 0,852*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,228*
    € 0,941*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000821
    ab € 0,146*
    Ähnlich
    Multicomp
    MST 3.15A 250V
    ab € 0,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.