Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002435 LIMIT SWITCH, ROD LEVER, 250VAC, 2A, Lim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846065
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Adjustable Rod Lever
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.39 N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002435, 2846065, 284-6065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,93*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 43,01*
    € 51,18
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.