Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH ULV4F23SS311-DD ANTI VANDAL SW, SPDT, 3A, 250VAC, SOLDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844632
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV4F23SS311-DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: ULV4 Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Schalterfunktion: On-On
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • IP-Schutzart: IP67
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, ULV4F23SS311-DD, 2844632, 284-4632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.