Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PV4F2Y011-311 ANTI VANDAL SW, SPST-NO/NC, 2A, 24VDC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844596
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PV4F2Y011-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schalterfunktion: Off-(On), On-(Off)
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • IP-Schutzart: IP65
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Produktpalette: PV4 Series
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, PV4F2Y011-311, 2844596, 284-4596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,47*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 24,64*
    € 29,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.