Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-TV412Q4M-R E-STOP SW, ILLUM, SPST-NO, DPST-NC, 5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841654
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-TV412Q4M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Produktpalette: XW Series
  • IP-Schutzart: IP20, IP65
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset/Push-Pull
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, DPST-NC
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, idec drucktaster, drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-TV412Q4M-R, 2841654, 284-1654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,12*
    € 102,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,87*
    € 99,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,92*
    € 89,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,02*
    € 86,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.