Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002366 SSR, 4VDC-32VDC, 25A, PANEL, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841507
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Schaltmodus: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Laststrom: 25 A
  • Betriebsspannung, max.: 400 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002366, 2841507, 284-1507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,74*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,29*
    € 133,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 95,45*
    € 113,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,93*
    € 105,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,95*
    € 92,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 72,64*
    € 86,44
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 67,74*
    € 80,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.