Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002294 SSR, 10VDC-32VDC, 25A, PANEL, Contact Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841442
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 10 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schaltmodus: -
  • Relaismontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Laststrom: 25 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, MC002294, 2841442, 284-1442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 233,74*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,38*
    € 432,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 314,66*
    € 374,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 298,06*
    € 354,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 281,33*
    € 334,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 266,49*
    € 317,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 249,53*
    € 296,94
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 233,74*
    € 278,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.