Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ALFG2PF121. POWER RELAY, 12VDC, 33A, SPST-NO, TH, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836099
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALFG2PF121.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Spulenwiderstand: 103 ohm
  • Relaismontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktstrom: 33 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: LF-G(ALFG) Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais 12v, industrierelais, panasonic ds-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ALFG2PF121., 2836099, 283-6099
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,77*
    € 8,48*
    50
    Frei Haus
    ab € 6,42*
    € 8,50*
    1 Tag
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 6,28*
    € 12,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,15*
    € 12,73*
    1 Tag
    367
    1
    € 5,95*
    ab € 8,52*
    € 13,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.