Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais ALFG 1 Schliesser 31A DC 12V 103Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121760
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALFG2PF121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=ALFG2PF121, Breite=15.7 mm, Höhe=23.3 mm, Länge=30.1 mm, Schaltleistung=7.75 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=31 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=103 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Konformität mit Normen=VDE 0126, Serie=ALFG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
22,2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,47*
50
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,49*
1 Tag
31
1
€ 14,99*
ab € 6,27*
€ 12,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 6,14*
€ 12,72*
Lager 115
367
1
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.