Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 53-800 3-1/8 Zoll Square Piezo Horn Tweeter, Driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2827734
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     53-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Hochton-Horn
Piezo Horn
piezo horn
Produktpalette: Multicomp Pro Piezo Horn Tweeters
  • Außenlänge - metrisch: 86.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.402 Zoll
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Impedanz: -
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • Maximale Nennleistung: -
  • Außentiefe - imperial: 3 Zoll
  • Treibertyp: Tweeter
  • Schallpegel (SPL): 91 dB
  • Nominelle Nennleistung: 75 W
  • Resonanzfrequenz: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Lautsprecherform: Square
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • Frequenzgang, min.: 2 kHz
  • Außentiefe - metrisch: 76.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenlänge - imperial: 3.402 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 86.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio, Lautsprecher, Lautsprecherkomponenten, Video-Ausrüstung, MULTICOMP PRO, 53-800, 2827734, 282-7734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.