Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDX PC6-BL-100 Connector Type A:RJ45 Plug, Connector Ty


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818104
Hersteller:
     GoldX
Herst.-Nr.:
     PC6-BL-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder B: RJ45 Plug
  • Kabellänge - Imperial: 100 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 30.48 m
  • Mantelfarbe: Blue
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: RJ45 Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GOLDX, PC6-BL-100, 2818104, 281-8104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,65* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.