Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 80230 Handle Type:Cushioned Grip, Head Diamete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818046
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     80230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hämmer
Handwerkzeuge
Rückschlagfreie
Werkstattbedarf
Gewicht des Kopfes - imperial: 21 oz
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Gewicht des Kopfes - metrisch: 595 g
  • Griff: Cushioned Grip
  • Produktpalette: -
  • Kopfdurchmesser: 1.2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,26*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 62,15*
    € 73,96
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 57,39*
    € 68,29
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 56,05*
    € 66,70
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.