Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX MICROSCOPES BY UNITRON 23726RB-ESD BINOCULAR MICROSCOPE W/STURDY, 45X, Magn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2817838
Hersteller:
     LX MICROSCOPES BY UNITRON
Herst.-Nr.:
     23726RB-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Arbeitsabstand: 118 mm
  • Kameratyp: -
  • Vergrößerung: 7x to 45x
  • Zur Verwendung mit: Electronics Assembly and Inspection Applications
  • Produktpalette: System 273 Series
  • Lichtqelle: LED
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, auflichtmikroskop, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LX MICROSCOPES BY UNITRON, 23726RB-ESD, 2817838, 281-7838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.102,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.402,30*
    € 2.858,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.370,81*
    € 2.821,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.257,67*
    € 2.686,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.187,54*
    € 2.603,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.102,07*
    € 2.501,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.