Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIKO LED9WA19/240/827K-G4A A19 9W 2700K Non-Dimmable (Warm White),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814989
Hersteller:
     Eiko
Herst.-Nr.:
     LED9WA19/240/827K-G4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
häusliche
Lampen
LED-Glühbirnen
LED-Farbe: Warm White
  • Außenlänge: -
  • Lampensockel: Medium Screw
  • Lichtstrom: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Strahlöffnungswinkel: 240°
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Außendurchmesser: -
  • Art der Dimmung: Non-Dimmable
  • Nennenergie: -
  • Nennleistung: 9 W
  • Lampenausführung: Frosted GLS
  • Entsprechende Wattzahl: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.