Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P568-050-EZ Connector Type A:HDMI Plug, Connector Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814539
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P568-050-EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 50 ft
  • Steckverbinder B: HDMI Plug
  • Steckverbinder A: HDMI Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 15.2 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, P568-050-EZ, 2814539, 281-4539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,67*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 131,08*
    € 155,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 129,96*
    € 154,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 125,01*
    € 148,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 121,73*
    € 144,86
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 117,67*
    € 140,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.