Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3006P-7-254LF TRIMMER, POT, 250K, 15TURN, TH, Track Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814329
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-7-254LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • MSL: -
  • SVHC: Lead
  • Element-Material: Cermet
  • Nennleistung: 750 mW
  • Produktpalette: 3006 Series
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Bahnwiderstand: 250 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3006P-7-254LF, 2814329, 281-4329
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 1,44*
    € 2,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 1,99*
    € 3,04*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,59*
    € 3,11*
    1 Tag
    50
    1
    Frei Haus
    ab € 1,81*
    € 3,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,05*
    Zubehör
    Bourns
    H-83P
    ab € 1,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.