Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 26765 Pentalobe IPR5 Tech Driver - 40mm Blade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813793
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26765
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klingenlänge: 40 mm
  • Größe der Spitze (Philips): -
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 8,70*
    € 12,85*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,88*
    € 12,87*
    19 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 9,25*
    € 13,01*
    1
    € 9,80*
    ab € 9,31*
    € 13,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3
    € 25,00*
    ab € 10,74*
    € 14,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,37* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.