Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11095 6ft Fiber Optic Patch Cable ST to SC, Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808951
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
faseroptik steckverbinder
Anschlusslänge - metrisch: 1.829 m
  • Faserdurchmesser: -
  • Fasertyp: -
  • Glasfaser-Steckverbinder A: ST
  • Glasfaser-Steckverbinder B: SC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Fasern: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11095, 2808951, 280-8951
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    € 14,99*
    ab € 7,34*
    € 8,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,14*
    € 11,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.