Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM E-936-S45RRGQ PHOTOELECTRIC BEAM SENSOR, 45FT, 30VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808824
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     E-936-S45RRGQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Messmethode: Retroreflective
  • SVHC: To Be Advised
  • Erfassungsreichweite, max.: 45 ft
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Anschlussmethode: Cable
  • Produktpalette: ENFORCER Series
  • Sensorausgang: Relay
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Detektoren, drahtlos, Einbruchserkennung, PIR-Bewegungsmelder, Sensoren, Sicherheit, SECO-LARM, E-936-S45RRGQ, 2808824, 280-8824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,96*
    € 113,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,16*
    € 112,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,61*
    € 106,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,81*
    € 98,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,49*
    € 87,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.