Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM SK-1011-SDQ Digital Keypad, Product Range:-, Keypad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808651
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     SK-1011-SDQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Gehäusematerial: -
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Anzahl der Tasten: 12
  • Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, SECO-LARM, SK-1011-SDQ, 2808651, 280-8651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,90*
    € 73,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,67*
    € 72,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,81*
    € 69,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,64*
    € 67,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,28*
    € 63,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.