Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CUB7TCS0 DIGITAL TIMER, Supply Voltage Min:-, Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806578
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7TCS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Eieruhr
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Zeit, max.: 1 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Zeit, min.: 0.001 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Küchentimer, Labortimer, Laboruhr, betriebsstundenzähler ip 65, eieruhr, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB7TCS0, 2806578, 280-6578
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 74,91*
    € 96,21*
    Frei Haus
    ab € 88,44*
    € 109,26*
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,92*
    € 110,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 89,40*
    € 110,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,82*
    € 131,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,16*
    € 131,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,79*
    € 124,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,34*
    € 121,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,40*
    € 106,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.